Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPP 15-112-J AC/DC-NETZTEIL, 12V, 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991475
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-112-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TPP 15-J Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Haushalt &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP 15-112-J, 2991475, 299-1475
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 30,56*
    € 37,29*
    € 6,90*
    ab € 29,26*
    € 39,97*
    € 6,90*
    ab € 32,50*
    € 43,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,41*
    € 48,03*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 37,72*
    € 50,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,03*
    € 57,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,04*
    € 52,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,62*
    € 47,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,05*
    € 44,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,67*
    € 41,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TMPW 25-112-J
    ab € 20,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.