Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TPP 15-109-J AC/DC-NETZTEIL, 9V, 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991471
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-109-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TPP 15-J Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Haushalt &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.67 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TPP 15-109-J, 2991471, 299-1471
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 29,06*
    € 30,46*
    Frei Haus
    ab € 28,45*
    € 31,64*
    € 6,90*
    ab € 31,89*
    € 33,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,96*
    € 37,30*
    € 4,00*
    ab € 30,40*
    € 37,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,30*
    € 44,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,08*
    € 39,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,01*
    € 38,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.