Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C682K5RECTU KONDENSATOR, 6800PF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991280
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C682K5RECTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD Rated Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6800 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0178*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.