Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C473K5RECAUTO KONDENS. AEC-Q200 0.047UF 50V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2991276
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C473K5RECAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: ESD Rated Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0419*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2244*
    € 0,26704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0535*
    € 0,06367
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.