Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY GA10K3435DM010 NTC-THERMISTOR-MESSFÜHLER, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990334
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GA10K3435DM010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 3435 K
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, GA10K3435DM010, 2990334, 299-0334
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 12,11*
    € 18,57*
    Lager 139
    230
    1
    € 14,99*
    ab € 10,75*
    € 24,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.