Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY GA10K3435STM010 NTC-THERMISTOR-MESSFÜHLER, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990332
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GA10K3435STM010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • Beta-Wert (K): 3435 K
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, GA10K3435STM010, 2990332, 299-0332
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 11,27*
    € 14,13*
    Lager 139
    629
    1
    € 14,99*
    ab € 9,67*
    € 22,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.