Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APTIV / DELPHI 33500500 BUCHSENGEHÄUSE, 48POS, PBT GF, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990231
Hersteller:
     APTIV / DELPHI
Herst.-Nr.:
     33500500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Kfz-Steckverbindergehäuse
Steckverbinder
IP-Schutzart: IPX9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Aptiv GTS Series Automotive Connectors
  • Produktpalette: CMC GTS
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: APTIV / DELPHI, 33500500, 2990231, 299-0231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.