Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APTIV / DELPHI 33500420 BUCHSENGEHÄUSE, 48POS, PBT GF, BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990229
Hersteller:
     APTIV / DELPHI
Herst.-Nr.:
     33500420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Kfz-Steckverbindergehäuse
Steckverbinder
IP-Schutzart: IPX9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Aptiv GTS Series Automotive Contacts
  • Produktpalette: CMC GTS
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: APTIV / DELPHI, 33500420, 2990229, 299-0229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.