Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APTIV / DELPHI 33500419 BUCHSENGEHÄUSE, 48POS, PBT GF, BRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990228
Hersteller:
     APTIV / DELPHI
Herst.-Nr.:
     33500419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Kfz-Steckverbindergehäuse
Steckverbinder
IP-Schutzart: IPX9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Aptiv GTS Series Automotive Contacts
  • Produktpalette: CMC GTS
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: APTIV / DELPHI, 33500419, 2990228, 299-0228
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.