Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APTIV / DELPHI 13956021 BUCHSENGEHÄUSE, 48POS, PBT GF, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990227
Hersteller:
     APTIV / DELPHI
Herst.-Nr.:
     13956021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Kfz-Steckverbindergehäuse
Steckverbinder
IP-Schutzart: IPX9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Aptiv GTS Series Automotive Connectors
  • Produktpalette: CMC GTS
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: APTIV / DELPHI, 13956021, 2990227, 299-0227
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.