Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON COMPONENTS 577-0100 LAUTSPRECHERSTECKER, 1POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989949
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     577-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 577
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, DELTRON COMPONENTS, 577-0100, 2989949, 298-9949
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    86
    € 5,95*
    ab € 8,94*
    € 14,97*
    Lager 139
    70
    € 14,99*
    ab € 5,71*
    € 16,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.