Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL FFLB-3KW 230V 3KW RESISTIVE LOAD BANK 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989870
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FFLB-3KW 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Chassismontage
Festwiderstände
Panel-
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsmontage: -
  • Widerstandsanschlüsse: -
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 kW
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 230 V
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 482 mm
  • Produkthöhe: 311 mm
  • Produktlänge: 375 mm
  • Widerstandstoleranz: -
  • Widerstand: 0.5 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 605,64*
    € 712,90*
    Frei Haus
    ab € 702,36*
    € 857,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 712,90*
    € 848,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 695,14*
    € 827,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 658,96*
    € 784,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 633,67*
    € 754,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 620,48*
    € 738,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 605,64*
    € 720,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.