Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011361 UK-NETZSTECKER USB-C-SCHNELLLADEGERÄT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989300
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Produktpalette: MP USB Mains Chargers
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 3 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 2.25 A
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 12 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: Telekommunikation, industrielle und universelle Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: USB C
  • Ausgangsleistung, max.: 27 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 9 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, MULTICOMP PRO, MC011361, 2989300, 298-9300
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 23,77*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.