Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IM69D130V01XTSA1 MEMS-MIKROFON, 3.6V, MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986420
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IM69D130V01XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiosignalverarbeitung
Halbleiter
ICs
INFINEON
Versorgungsspannung: 1.62V bis 3.6V
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: -
  • Produktpalette: XENSIV
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Audiosteuerung: MEMS-Mikrofon
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Audio-IC: LGA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IM69D130V01XTSA1, 2986420, 298-6420
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,28*
    € 1,66*
    Lager 139
    9748
    1
    € 14,99*
    ab € 0,90*
    € 2,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.