Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON ICE5QR1070AZXKLA1 AC/DC-COOLSET-IC, FLYBACK, 32W, DIP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986280
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE5QR1070AZXKLA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm-controller infineon
pwm controller
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: CoolSET
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 300 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Maximale Nennleistung: 32 W
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, ICE5QR1070AZXKLA1, 2986280, 298-6280
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,86*
    € 1,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,876*
    € 2,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.