Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABM10AIG-12.000MHZ-7-D2Z-T QUARZ, AEC-Q200, 12MHZ, 7PF, 2.5X2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986181
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABM10AIG-12.000MHZ-7-D2Z-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: ABM10AIG
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 7 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABM10AIG-12.000MHZ-7-D2Z-T, 2986181, 298-6181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,34*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.