Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDAIG-26.000MHZ-X-K-T OSZILLATOR AEC-Q200 26MHZ HCMOS 2.5X2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986171
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDAIG-26.000MHZ-X-K-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASDAIG
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennfrequenz: 26 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASDAIG-26.000MHZ-X-K-T, 2986171, 298-6171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,804*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.