Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASDAIG2-27.000MHZ-X-C-T OSZILLATOR AEC-Q200 27MHZ HCMOS 2.5X2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2986167
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASDAIG2-27.000MHZ-X-C-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 2.5 V
  • Produktpalette: ASDAIG
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennfrequenz: 27 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 2.5mm x 2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASDAIG2-27.000MHZ-X-C-T, 2986167, 298-6167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,793*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.