Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET OHD1-75B THERMOSTATSCHALTER, NC, 75°C, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985722
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     OHD1-75B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
kemet reedkontakt
reedkontakt
Kontaktwiderstand, max.: 0.15 ohm
  • Produktpalette: OHD&trade, Series
  • Zulassungen: CSA, TÜV, UL
  • Montageart: Axial
  • Kontakt des thermischen Reedschalters: Öffner
  • Schalttemperatur: 75 °C
  • Anschlüsse des thermischen Reedschalters: Anschlussleitungen
  • Toleranz Schalttemperatur: ± 5°C
  • Öffnungs- / Schließspannung, max.: 110V AC /V DC
  • Öffnungs- / Schließleistung, max.: 6W AC / DC
  • Öffnungs- / Schließstrom, max.: 300 mA
  • Öffnungs- / Schließstrom, min.: 100 µA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Differenztemperatur, max.: 10 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermische, Wandler, KEMET, OHD1-75B, 2985722, 298-5722
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 3,01*
    € 4,43*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 3,38*
    € 5,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.