Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC78M09CDTRKG SPANNUNGSREGL EINST 9V 0.5A 0 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985502
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC78M09CDTRKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Lineare
Nennausgangsspannung: 9 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: Adj 40mA Linear Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,147*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.