Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FS32K146HNT0VLLT MCU, AEC-Q100, 32 BIT, 80MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985295
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FS32K146HNT0VLLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S32 Family S32K1xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 89 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 48 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S32
  • MCU-Baureihe: S32K1xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, FS32K146HNT0VLLT, 2985295, 298-5295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,95*
    € 34,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.