Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FS32K142HAT0MLHT MCU, AEC-Q100, 32 BIT, 80MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985280
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FS32K142HAT0MLHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S32 Family S32K1xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 58 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S32
  • MCU-Baureihe: S32K1xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, FS32K142HAT0MLHT, 2985280, 298-5280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    S32K142EVB-Q100
    € 136,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.