Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FS32K118LAT0MLFT MCU, AEC-Q100, 32 BIT, 48MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985267
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FS32K118LAT0MLFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: S32 Family S32K1xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 43 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 25 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S32
  • MCU-Baureihe: S32K1xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, FS32K118LAT0MLFT, 2985267, 298-5267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 10,64*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.