Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET JSNEJ5350KB6L0 KONDENSATOR GESTAPELT 35UF 100V FOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985255
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNEJ5350KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Produktpalette: JSN Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 35 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produkthöhe: 15.4 mm
  • Produktlänge: 17.3 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kt kondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, JSNEJ5350KB6L0, 2985255, 298-5255
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 15,78*
    € 26,07*
    € 5,90*
    ab € 17,08*
    € 35,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,46*
    € 27,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.