Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44PLGR6500RASK FOLIENKONDENSATOR, 500UF, 330VAC, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985099
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PLGR6500RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 75 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 35 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 500 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 330 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0017 ohm
  • Produktpalette: C44P-R Series
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 12.5 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 58 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 700 V
  • Produkthöhe: 247 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 500uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C44PLGR6500RASK, 2985099, 298-5099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 63,46*
    € 90,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,20*
    € 141,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,89*
    € 168,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,86*
    € 167,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 128,25*
    € 152,62
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 115,42*
    € 137,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,23*
    € 129,98
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 97,09*
    € 115,54
    pro Stück
    ab 54 Stück
    € 92,23*
    € 109,75
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 84,35*
    € 100,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,20*
    € 93,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.