Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS ABE1000-1T48 AC/DC-NETZTEIL, 48V, 20.83A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984787
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     ABE1000-1T48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: ABE1000 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 1 kW
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20.83 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, BEL POWER SOLUTIONS, ABE1000-1T48, 2984787, 298-4787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 326,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 391,23*
    € 465,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 386,72*
    € 460,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 363,68*
    € 432,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 346,66*
    € 412,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 326,38*
    € 388,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.