Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 665006113322 BUCHSENGEHÄUSE, 6POS, 1 REIHE, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984305
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     665006113322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 6-polig
buchsengehäuse
würth elektronik buchsengehäuse
Rastermaß: 1 mm
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe WR-WTB
  • Produktpalette: WR-WTB
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Melamine (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, WURTH ELEKTRONIK, 665006113322, 2984305, 298-4305
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    558
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,264*
    € 0,683*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,44*
    € 3,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.