Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 662400130015 KABEL CRIMP. BUCHSE/FR. ENDE SCHW 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-2984208
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     662400130015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
würth elektronik buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Buchsenkontakt auf freies Ende
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, WURTH ELEKTRONIK, 662400130015, 2984208, 298-4208
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,65*
    € 1,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,647*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.