Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS X9313WSZT1 DIGITALPOTENTIOMETER, 10K, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983734
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     X9313WSZT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
digitalpotentiometer
Produktpalette: Single 32-Tap Non-Volatile Digital Pots
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Gesamtwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 32
  • Anzahl der Potentiometer: Einfach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: Auf, Ab
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Bauform - Potentiometer: NSOIC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RENESAS, X9313WSZT1, 2983734, 298-3734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,27*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Renesas
    X9313WSZ
    ab € 3,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.