Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL95831HRTZ-T POWER-MANAGEMENT-IC, 300KHZ, TQFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983660
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL95831HRTZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Digitale
Halbleiter
ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 25 V
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: TQFN
  • Eingangskapazität: -
  • PWM-Eingangsfrequenz: 300 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Ausgangskapazität: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.