Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50752-8200 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 22-20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983392
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50752-8200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen 51163 &, 51164 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Lock 50752
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50752-8200, 2983392, 298-3392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0335*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.