Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33CH256MP508-I/PT DSC, 100MHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2982953
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33CH256MP508-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: -
  • Bauform - DSC: TQFP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 69 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 256 KB
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 100 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, I2S, SPI, UART
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33CH256MP508-I/PT, 2982953, 298-2953
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,90*
    € 8,56*
    € 5,90*
    ab € 4,94*
    € 8,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.