Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL1K6WPSUG7DDTOBO1 EVALUATIONSBOARD, SERVER-NETZTEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981483
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL1K6WPSUG7DDTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IPDD60R150G7/IPDD60R050G7
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: IPDD60R150G7, IPDD60R050G7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Server-Netzteil, eval board infineon, server netzteil, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, EVAL1K6WPSUG7DDTOBO1, 2981483, 298-1483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 577,35*
    € 670,00*
    Frei Haus
    ab € 586,70*
    € 705,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 670,00*
    € 797,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 658,69*
    € 783,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 625,76*
    € 744,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 607,86*
    € 723,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 577,35*
    € 687,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    IPDD60R050G7XTMA1
    ab € 5,16*
    Zubehör
    Infineon
    IPDD60R150G7XTMA1
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.