Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CT-94EP103 TRIMMPOTENTIOMETER, 10K, 0.5W, 18GANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2978992
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CT-94EP103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: RuO2-Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 9mm, quadratisch
  • Produktpalette: CT-94
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 18 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktbreite: 9.6 mm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 9.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmer, Trimmpotentiometer, NIDEC COMPONENTS, CT-94EP103, 2978992, 297-8992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.