Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK 2-1437508-4 TRANSISTOR-SOCKEL, GOLD, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2976433
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1437508-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK
2-1437508-4
Steckverbindertyp: Transistorbuchse
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Reihenabstand: -
  • Produktpalette: Augat 8058
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 2976433, 297-6433
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    761
    2
    € 6,99*
    ab € 16,69*
    € 23,53*
    Lager 139
    unbekannt
    6
    Frei Haus
    ab € 17,17*
    € 23,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,83*
    € 27,17
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 143,46* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    917-93-108-41-005000
    € 3,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.