Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK 1888019-4 BUCHSE, MINI-SAS, 36POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2970636
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1888019-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I
O-Steckverbinder
Steckverbinder
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK
Steckverbindertyp: Mini SAS
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Everclear Mini-SAS
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 36 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1888019-4, 2970636, 297-0636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,29*
      
    Preis gilt ab 125 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 125 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 62500 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.