Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-2245096F2 BUCHSENGEHÄUSE, 50POS, 2 REIHEN, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965892
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-2245096F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
harwin buchsengehäuse
buchsengehäuse
Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: G125
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe G125
  • Anzahl der Positionen: 50 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, HARWIN, G125-2245096F2, 2965892, 296-5892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-MC15005M1-0450L
    ab € 143,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.