Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN G125-2243496F3 BUCHSENGEHÄUSE, 34POS, 2 REIHEN, 1.25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965875
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     G125-2243496F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
harwin buchsengehäuse
buchsengehäuse
Rastermaß: 1.25 mm
  • Produktpalette: G125
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe G125
  • Anzahl der Positionen: 34 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, HARWIN, G125-2243496F3, 2965875, 296-5875
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    G125-MC13405M1-0150L
    ab € 69,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.