Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER5R6M8A INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 5.6UH 9.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965626
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER5R6M8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 9.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 5.6 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-8A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 9 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0176 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER5R6M8A, 2965626, 296-5626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,583*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,504*
    € 1,78976
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.