Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP3232DZER4R7M8A INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 4.7UH 7.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965614
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP3232DZER4R7M8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 7.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: IHLP-3232DZ-8A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 9.1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 8.18 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.02846 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 8.64 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP3232DZER4R7M8A, 2965614, 296-5614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,654*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M4R7KVK
    ab € 0,371*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.