Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP3232DZER3R3M8A INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 3.3UH 11.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965613
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP3232DZER3R3M8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 11.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: IHLP-3232DZ-8A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 11.8 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 8.18 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.01648 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 8.64 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP3232DZER3R3M8A, 2965613, 296-5613
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,581*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M3R3KVK
    ab € 0,365*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.