Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP3232DZERR68M8A INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 680NH 21.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965608
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP3232DZERR68M8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 21.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: IHLP-3232DZ-8A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 16.2 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 8.18 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.00353 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 8.64 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP3232DZERR68M8A, 2965608, 296-5608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,624*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4MR68KVK
    ab € 0,382*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.