Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS N861 BLOCKMAGNET NEODYM, 10MM X 10MM X5MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965587
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     N861
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rechteckmagnet
Länge: 10 mm
  • Breite: 10 mm
  • Produktpalette: -
  • Tiefe: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eclipse neodymmagnet, neodymmagnet 2,6 kg, Handwerkzeuge, Magnete, Stabmagnete, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, N861, 2965587, 296-5587
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 5,20*
    € 9,08*
    € 8,95*
    ab € 6,71*
    € 10,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.