Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER XCELITE MS54V SEITENSCHNEIDER, MIT WATE, 101.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965530
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     MS54V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
weller seitenschneider
seitenschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Diagonal
  • Gesamtlänge: 100.1 mm
  • Schneidleistung, max.: -
  • Schneidart: Mit Wate
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER XCELITE, MS54V, 2965530, 296-5530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,09*
    € 41,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Weller Tools
    595T
    ab € 147,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.