Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ETQP4M100KFN INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH. 10UH 4.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965282
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP4M100KFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
RMS-Strom Irms: 4.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: PCC-M0648M-LE
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8.1 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.04444 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule panasonic, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, PANASONIC, ETQP4M100KFN, 2965282, 296-5282
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,59*
    Lager 139
    244
    1
    € 14,99*
    ab € 0,363*
    € 1,07*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 1,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.