Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308102212 CHARGING-SPULE, 5.4UH, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965269
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308102212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Drahtlose Ladespule
Ladespule
würth elektronik ferritkern
Produktpalette: WE-WPCC
  • DC-Widerstand, max.: 0.24 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: 25 MHz
  • Qualitätsfaktor: 18 bei 125kHz
  • Induktivität: 5.4 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 1 Lage
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 29 mm
  • Produkthöhe: 0.64 mm
  • Produktlänge: 29 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtlose ladespule, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308102212, 2965269, 296-5269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,81*
    € 17,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.