Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC70A181BD450 KOND 180UF 450V ALU-ELKO STECK/EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950172
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC70A181BD450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
alu elko 450vdc
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.778 ohm
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: ALC70 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.94 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC70A181BD450, 2950172, 295-0172
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1080
    € 5,90*
    ab € 3,55*
    € 4,48*
    180
    Frei Haus
    ab € 4,45*
    € 5,58*
    Lager 139
    93
    1
    € 14,99*
    ab € 3,50*
    € 9,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 2160 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H1
    ab € 0,83*
    Zubehör
    Kemet
    V2
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.