Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3729-810-04 SENSORSTECKER, 3POS, M12, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950032
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3729-810-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: 825 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: D-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 13,15*
    € 18,76*
    € 6,90*
    ab € 12,51*
    € 18,89*
    € 6,90*
    ab € 11,46*
    € 20,01*
    € 3,90*
    ab € 14,80*
    € 21,31*
    Lager 139
    88
    € 14,99*
    ab € 15,85*
    € 27,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08-2424-010-000
    ab € 2,06*
    Zubehör
    Binder
    07-0079-000
    ab € 222,48*
    Zubehör
    Binder
    07 0086 000
    ab € 196,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.