Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3360-100-03 SENSORBUCHSE, 3POS, M8, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950004
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3360-100-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: 768 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BINDER, 99-3360-100-03, 2950004, 295-0004
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 11,40*
    € 16,29*
    100
    € 6,90*
    ab € 14,50*
    € 17,67*
    1
    € 5,95*
    ab € 20,07*
    € 29,50*
    Lager 139
    18
    1
    € 14,99*
    ab € 21,72*
    € 33,36*
    1
    € 8,95*
    ab € 22,59*
    € 34,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,77*
    € 39,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,73*
    € 31,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99-3361-00-03
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Binder
    99-3379-00-03
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Binder
    99-3385-00-03
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Binder
    09 3403 86 03
    ab € 5,88*
    Zubehör
    Binder
    86 6319 1120 00003
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Binder
    86 6919 0002 00703
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Binder
    01-0769-001
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Binder
    08-2441-000-000
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Binder
    09-3403-00-03
    ab € 4,00*
    Zubehör
    Binder
    99-3403-282-03
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Binder
    99-3361-100-03
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Binder
    99-3367-00-04
    ab € 8,58*
    Zubehör
    Binder
    99-3379-110-03
    ab € 7,15*
    Zubehör
    Binder
    99-3379-100-03
    ab € 5,29*
    Zubehör
    Binder
    79-3409-02-03
    ab € 5,67*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.