| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2949658 Herst.-Nr.: 08-2842-000-000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Steckverbindermaterial: - Zur Verwendung mit: Sensorsteckverbinder der Produktreihe 768/718 von Binder Produktpalette: 768/718 Art des Zubehörs: Schutzkappe SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder, abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, BINDER, 08-2842-000-000, 2949658, 294-9658 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,46* | € 2,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 3,11* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 2,09* | € 3,87* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,26* | € 3,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,64* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|